Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Aspire tout type ASR 50 L SC
Aspire tout type ASR 50 L SC
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Absorbtion de puissance [W]
1400
1
Volume de récipient [l]
50
1
Poids [kg]
16
1
Dépression max. [mbar]
Puissance del'air (air power) [l/min]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Aspire tout type ASR 50 L SC
Produit
Absorbtion de puissance [W]
Volume de récipient [l]
Poids [kg]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Absorbtion de puissance [W]
Volume de récipient [l]
Poids [kg]
Disponible
Prix
hors TVA
Aspirateur tous usages ASR 50 L SC (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton; avec secoueur èlectromagnètique (602034000)
1400
50
16
654,39 €
/
unité
Se connecter