Pour aspirer autour d'un outil électroportatif en continu sur les chantiers et dans l'atelier. Convient particulièrement pour l'aspiration de poussières et de béton.Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel. Prise d’asservissement pour outil électroportatif avec déclenchement automatique de l’aspirateur. AutoCleanPlus : gain de temps et d'argent grâce au nettoyage automatique MPulse du filtre en cas d'utilisation continue. Lorsque la puissance d'aspiration optimale n'est plus atteinte, le filtre est immédiatement secoué. Protection élevée de l'utilisateur : certifié selon la norme UE pour les poussières de classe M. Arrêt automatique lorsque la quantité de remplissage maximale est atteinte en cas d’aspiration d’eau. Signal d'avertissement lorsque le débit volumétrique minimal n'est pas atteint pour protéger l'utilisateur. Puissance d'aspiration optimale par la présélection du diamètre de flexible utilisé. Marche par inertie automatique pour le vidage complet du flexible d'aspiration. L'équipement de base antistatique empêche la charge électrostatique grâce à l'utilisation des accessoires adaptés. Stable grâce aux roues surdimensionnées et aux roulettes directionnelles avec dispositif de blocage . Possibilité d'enroulement du câble. Emplacement pratique pour les accessoires et surface de rangement.
Débit d'air max. 3660 l/min
Dépression 248 hPa (mbar)
Surface du filtre 8600 cm²
Puissance absorbée max. 1400 W
Volume du réservoir 35 l
Ø du flexible d'aspiration 35 mm
Longueur du flexible 4 m
Poids 16 kg
Longueur de câble 8 m