Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Agrafes de type 53, 10 mm de l...
Agrafes de type 53, 10 mm de large
Agrafes fines pour la fixation de tissus et de textiles
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
4
of
Agrafes de type 53, 10 mm de large
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
1000 agrafes 10 x 8 mm (630570000)
3,65 €
/
unité
1000 agrafes 10 x 14 mm (630573000)
4,18 €
/
paquet
1000 agrafes 10 x 12 mm (630572000)
3,96 €
/
paquet
1000 agrafes 10 x 10 mm (630571000)
3,78 €
/
paquet
Se connecter