CLIP rayonnage emboîtable 230 (extension pour étagère double) 2000 x 1000 x 300 complet avec 2 x 5 tablettes
META CLIP Rayonnage à amboîterRayonnage à emboîter avec cadre pré-monté = cadre rivetéavec pieds en acier chevillablesTablettes dans grille de 50 mm percée pour recevoir les accessoires (Tablettes de 80 kg sans perforation)Surface : galvanisation sendzimir ou avec revêtement plastique supplémentaire RAL 7035 gris clairTablettes dans grille de 25 mm réglable en hauteur