Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Courroie dentée en PU ouverte ...
Courroie dentée en PU ouverte MEGALINEAR profil L
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Largeur [mm]
25.4
1
Pas [mm]
9.525
1
Pas [in]
3/8
1
A double face
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Courroie dentée en PU ouverte MEGALINEAR profil L
Produit
Largeur [mm]
Pas [mm]
Pas [in]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Largeur [mm]
Pas [mm]
Pas [in]
Disponible
Prix
hors TVA
Open-end PU timing belt MEGALINEAR section L100 with Steel cords
25.4
9.525
3/8
18,30 €
/
mètre
Se connecter