| Produit | Diamètre [mm] | Longueur [mm] | Zone de serrage [mm] | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Rivet inox dh 4,8x20 | 4.8 | 20 | de 13 jusqu'à 15 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Mfx rivet rvs dh 6.4x20 | 6.4 | 20 | de 115 jusqu'à 145 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Mfx rivet rvs dh 4.8x25 | 4.8 | 25 | Non disponible dans la boutique en ligne | ||
| Rivet inox dh 4,0x08 | 4 | 8 | de 2 jusqu'à 4 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Rivet inox dh 4,0x16 | 4 | 16 | de 10 jusqu'à 12 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Rivet inox dh 4,8x10 | 4.8 | 10 | de 3 jusqu'à 5 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Mfx rivet rvs dh 4.0x20 | 4 | 20 | de 14 jusqu'à 16 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Rivet inox dh 4,8x14 | 4.8 | 14 | de 7 jusqu'à 9 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Mfx rivet rvs dh 3.0x10 | 3 | 10 | de 45 jusqu'à 65 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Mfx rivet rvs dh 6.0x12 | 6 | 12 | de 4 jusqu'à 6 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Rivet inox dh 4,8x12 | 4.8 | 12 | de 5 jusqu'à 7 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Rivet inox dh 4,0x13 | 4 | 13 | de 7 jusqu'à 9 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Rivet inox dh 4,0x10 | 4 | 10 | de 4 jusqu'à 6 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Rivet inox dh 4,0x18 | 4 | 18 | de 12 jusqu'à 14 | Non disponible dans la boutique en ligne |