
| Produit | Diamètre [mm] | Longueur [mm] | Zone de serrage [mm] | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Rivet alu/ac lh 4,8x16x16 | 4.8 | 16 | de 10 jusqu'à 12 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Rivet alu/ac lh 4,8x10x16 | 4.8 | 10 | de 4 jusqu'à 6 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Rivet alu/ac lh 4,8x14x16 | 4.8 | 14 | de 8 jusqu'à 10 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Rivet alu/ac lh 4,8x22x16 | 4.8 | 22 | de 16 jusqu'à 18 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Rivet alu/ac lh 4,8x26x16 | 4.8 | 26 | de 20 jusqu'à 22 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Rivet alu/ac lh 4,8x20x16 | 4.8 | 20 | de 14 jusqu'à 16 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Rivet alu/ac lh 4,8x12x16 | 4.8 | 12 | de 6 jusqu'à 8 | Non disponible dans la boutique en ligne |