Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Ceinture Zanzibar 0352A-990
Ceinture Zanzibar 0352A-990
En cuir robuste avec une boucle en métal.
Boucle et extrémité de la ceinture sans nickel conformément aux normes de l'UE.
Possibilité de raccourcir la ceinture (longueur totale 140 cm).
Ultra-résistant.
100% cuir
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Ceinture Zanzibar 0352A-990
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Ceinture à outils ZANZIBAR 0352A-990-09 ONE
26,95 €
/
unité
Se connecter