| Raccord inox 316 système à sertir 42x1.1/2" taraudé | Pièce d`accouplement | 42 | 1.1/2" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccord inox 316 système à sertir 22x1" taraudé | Pièce d`accouplement | 22 | 1" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccord inox 316 système à sertir 18x1/2" fileté | Pièce d`accouplement | 18 | 1/2" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccord inox 316 système à sertir 35x1.1/4" fileté | Pièce d`accouplement | 35 | 1.1/4" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccord inox 316 système à sertir 22x3/4" fileté | Pièce d`accouplement | 22 | 3/4" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccord inox 316 système à sertir 18x3/4" taraudé | Pièce d`accouplement | 18 | 3/4" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccord inox 316 système à sertir 15x1/2" taraudé | Pièce d`accouplement | 15 | 1/2" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccord inox 316 système à sertir 18x3/4" fileté | Pièce d`accouplement | 18 | 3/4" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccord inox 316 système à sertir 28x1" taraudé | Pièce d`accouplement | 28 | 1" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccord inox 316 système à sertir 15x3/4" taraudé | Pièce d`accouplement | 15 | 3/4" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccord inox 316 système à sertir 42x1.1/2" fileté | Pièce d`accouplement | 42 | 1.1/2" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccord inox 316 système à sertir 18x1/2" taraudé | Pièce d`accouplement | 18 | 1/2" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccord inox 316 système à sertir 15x3/4" fileté | Pièce d`accouplement | 15 | 3/4" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccord inox 316 système à sertir 22x3/4" taraudé | Pièce d`accouplement | 22 | 3/4" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccord inox 316 système à sertir 22x1/2" fileté | Pièce d`accouplement | 22 | 1/2" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccord inox 316 système à sertir 54x2" fileté | Pièce d`accouplement | 54 | 2" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccord inox 316 système à sertir 15x1/2" fileté | Pièce d`accouplement | 15 | 1/2" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccord inox 316 système à sertir 35x1.1/4" taraudé | Pièce d`accouplement | 35 | 1.1/4" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Raccord inox 316 système à sertir 28x1" fileté | Pièce d`accouplement | 28 | 1" | | Ce produit n’est plus proposé |