| Pièce taraudé inox 316 système à sertir 22x3/4" | Adapteur femelle | 22 | 3/4" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Pièce taraudé inox 316 système à sertir 18x1/2" | Adapteur femelle | 18 | 1/2" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Pièce taraudé inox 316 système à sertir 28x1" | Adapteur femelle | 28 | 1" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Pièce taraudé inox 316 système à sertir 42x1.1/2" | Adapteur femelle | 42 | 1.1/2" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Pièce taraudé inox 316 système à sertir 28x1.1/4" | Adapteur femelle | 28 | 1.1/4" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Pièce taraudé inox 316 système à sertir 22x1" | Adapteur femelle | 22 | 1" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Pièce taraudé inox 316 système à sertir 18x3/4" | Adapteur femelle | 18 | 3/4" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Pièce taraudé inox 316 système à sertir 15x1/2" | Adapteur femelle | 15 | 1/2" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Pièce taraudé inox 316 système à sertir 54x1.1/2" | Adapteur femelle | 54 | 1.1/2" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Pièce taraudé inox 316 système à sertir 35x1.1/2" | Adapteur femelle | 35 | 1.1/2" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Pièce taraudé inox 316 système à sertir 42x1.1/4" | Adapteur femelle | 42 | 1.1/4" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Pièce taraudé inox 316 système à sertir 12x3/4" | Adapteur femelle | 12 | 3/4" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Pièce taraudé inox 316 système à sertir 35x1" | Adapteur femelle | 35 | 1" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Pièce taraudé inox 316 système à sertir 28x3/4" | Adapteur femelle | 28 | 3/4" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Pièce taraudé inox 316 système à sertir 54x2" | Adapteur femelle | 54 | 2" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Pièce taraudé inox 316 système à sertir 35x1.1/4" | Adapteur femelle | 35 | 1.1/4" | | Ce produit n’est plus proposé |
| Pièce taraudé inox 316 système à sertir 22x1/2" | Adapteur femelle | 22 | 1/2" | | Ce produit n’est plus proposé |