Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Batterie 9,6 V NiMH model 9135
Batterie 9,6 V NiMH model 9135
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Modèle
9135
1
Tension nominale [V]
9.6
1
Capacité [mAh]
2800
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Batterie 9,6 V NiMH model 9135
Produit
Modèle
Tension nominale [V]
Capacité [mAh]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Modèle
Tension nominale [V]
Capacité [mAh]
Disponible
Prix
hors TVA
Batterie Ni-MH 9,6V - 2,8 Ah
9135
9.6
2800
112,25 €
/
unité
Se connecter