Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Batterie 9,6 V 24V NiMH model ...
Batterie 9,6 V 24V NiMH model BH 2433
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Modèle
BH2433
1
Tension nominale [V]
24
1
Capacité [mAh]
3100
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Batterie 9,6 V 24V NiMH model BH 2433
Produit
Modèle
Tension nominale [V]
Capacité [mAh]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Modèle
Tension nominale [V]
Capacité [mAh]
Disponible
Prix
hors TVA
Batterie Ni-MH 24V - 3,1Ah
BH2433
24
3100
Ce produit n’est plus proposé
Se connecter