Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Batterie 7,2V Ni-MH type 7034
Batterie 7,2V Ni-MH type 7034
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Tension nominale [V]
7.2
1
Capacité [mAh]
2500
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Batterie 7,2V Ni-MH type 7034
Produit
Tension nominale [V]
Capacité [mAh]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Tension nominale [V]
Capacité [mAh]
Disponible
Prix
hors TVA
Batterie 7034 Ni-MH 7,2 V 2,5 Ah
7.2
2500
Ce produit n’est plus proposé
Se connecter