Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Batterie 36 V Lithium-Ion mode...
Batterie 36 V Lithium-Ion model BL 3626
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Tension nominale [V]
36
1
Capacité [mAh]
2600
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Batterie 36 V Lithium-Ion model BL 3626
Produit
Tension nominale [V]
Capacité [mAh]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Tension nominale [V]
Capacité [mAh]
Disponible
Prix
hors TVA
Batterie BL3626 Li 36 V 2,6Ah
36
2600
262,50 €
/
unité
Se connecter