Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Batterie 18 V Lithium-Ion mode...
Batterie 18 V Lithium-Ion model BL 1830
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Tension nominale [V]
18
2
Capacité [mAh]
3000
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Batterie 18 V Lithium-Ion model BL 1830
Produit
Tension nominale [V]
Capacité [mAh]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Tension nominale [V]
Capacité [mAh]
Disponible
Prix
hors TVA
Batterie BL1830B 18V 3,0A LIION
18
3000
80,00 €
/
unité
Batterie BL1830B-18V-3.0Ah
18
Connectez-vous pour voir le prix
Se connecter