Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Batterie 14,4V Li-ion type BL1...
Batterie 14,4V Li-ion type BL1415N
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Tension nominale [V]
14.4
1
Capacité [mAh]
1500
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Batterie 14,4V Li-ion type BL1415N
Produit
Tension nominale [V]
Capacité [mAh]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Tension nominale [V]
Capacité [mAh]
Disponible
Prix
hors TVA
Batterie BL1415N Li-ion 14,4 V 1,5 Ah
14.4
1500
49,00 €
/
unité
Se connecter