Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Batterie 14,4 V NiMH model 143...
Batterie 14,4 V NiMH model 1435
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Modèle
1435
1
Tension nominale [V]
14.4
1
Capacité [mAh]
2800
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Batterie 14,4 V NiMH model 1435
Produit
Modèle
Tension nominale [V]
Capacité [mAh]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Modèle
Tension nominale [V]
Capacité [mAh]
Disponible
Prix
hors TVA
Batterie Ni-MH 14,4V - 2,8Ah
1435
14.4
2800
139,00 €
/
unité
Se connecter