Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Batterie 12 V NiMH model 1235
Batterie 12 V NiMH model 1235
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Modèle
1235
1
Tension nominale [V]
12
1
Capacité [mAh]
2800
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Batterie 12 V NiMH model 1235
Produit
Modèle
Tension nominale [V]
Capacité [mAh]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Modèle
Tension nominale [V]
Capacité [mAh]
Disponible
Prix
hors TVA
Batterie Ni-MH 12V - 2,8Ah
1235
12
2800
Ce produit n’est plus proposé
Se connecter