Modèle : corps des cisailles en tôle d'acier chromée, lames en acier spécial affûtées sur machine à commande numérique, à deux butées de 45° en zinc moulé sous pression et marques pour 15°, 30° et 90°. Principe original Löwe, coupe en tirant contre enclume fixe. Les lames restent dures même en présence de températures au-dessous du point de congélation. Branches à gaine synthétique et protection anti-glissement.
Applications : pour tous les baguettes et profilés en matière synthétique, caoutchouc, bois etc. à couper en onglet.