Produit d'étanchéité plane typ 5800, force moyenne
Étanchéité plane - fiche de données sécurité «blanche», pas d'étiquetage. Recommandé pour les plans de joint rigides en métal.
Le LOCTITE 5800 est un produit d'étanchéité pour assemblages à faible jeu entre des surfaces ou des plans de joints métalliques. Le produit polymérise lorsqu'il se trouve en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Utilisé comme joint «fait sur place» pour des assemblages de plans de joints rigides. Il a une résistance aux basses pressions immédiatement après assemblage. Il se caractérise notamment par sa fiche de données sécurité sécurité «blanche». Il ne comporte pas de symbole «dangereux », pas de mises en garde ni de conseils de sécurité, et ne contient aucune toxine cancérigène, mutagène ou affectant la fécondité.
Les avantages
- Produit d'étanchéité filetée d'usage général pour assemblages à faible jeu entre des surfaces ou des plans de joints métalliques.
- Pas de symbole « dangereux », pas de mises en garde ni de conseils de sécurité, fiche de données sécurité « blanche »
- Excellente résistance chimique et thermique une fois polymérisé
- Étanchéité immédiate à basse pression
- Excellente résistance à l'huile et aux mélanges eau/glycol
Fiche technique
- Couleur : Rouge
- Jeu diamétral max. : max.0,25 mm
- Plage de températures de service : -55 à +180°C
- Résistance au cisaillement et à la traction : 5 N/mm²
- Substrat à étancher : Métaux
- Temps de fixation sur acier : 25 min.
- Temps de fixation sur l'aluminium : 20 min