Modèle : système de tuyaux flexibles en matière synthétique de haute qualité. Grande compatibilité avec d'autres systèmes.
Livraison en boîte solide en matière synthétique.
Applications : pour refroidir les pièces à usiner et les outils sur toutes les machines-outils, par exemple pour le perçage, le tournage, le fraisage, le meulage, l'érosion etc.
Composition du jeu :
6 tuyaux flexibles à 6 segments de 140 mm
2 raccords filetés NPT, 3/8"
2 raccords filetés NPT, 1/2"
2 buses rondes, 6,0 mm
2 buses rondes, 9,0 mm
2 buses rondes, 12,0 mm
1 buse large, 32 mm
1 buse large, 63 mm
1 buse à 5 trous, 3,2 mm de Ø
1 buse à 7 trous, 2,0 mm de Ø
1 buse plate, 18 x 2,0 mm
1 buse plate, 18 x 3,2 mm
1 buse de douche articulée, 20 x 2,0 mm de Ø
1 raccord en Y
1 soupape de retenue, 1/2"
1 robinet de coupure avec raccord pour tuyaux flexibles à segments
1 pince de montage