Eriks
LMC

Coquilles de serrage en aluminium type RK Flexoline

Application
  • pour le montage d'embouts de tuyau avec collier de sécurité sur des tuyaux en caoutchouc ou en plastique dont l'épaisseur de paroi est plus faible
  • adapté à toutes les industries
  • en combinaison avec le bon raccord de tuyau, une connexion sûre est obtenue.
  • utilisable pour tous les raccords avec embout selon EN 14420-2
Pression de travail
25 bar

Matériau
  • coquille de serrage : aluminium
  • Boulons et écrous : acier, zingué
Note
la coque d'une pince se compose de : 2 coquilles, 4 boulons et 4 écrous

Montage complet
ERIKS peut assembler pour vous la combinaison souhaitée de tuyaux, de raccords et de coquilles de serrage.

Caractéristiques

Type: coquille de serrage
Matériau: aluminium
Image 1
6 of Coquilles de serrage en aluminium type RK Flexoline
ProduitZone de serrage [mm]ID du tuyau x épaisseur de la paroiDisponiblePrixhors TVA