• Modèle
Matériau : tôle d'acier.
Couleur : RAL 7016, gris anthracite.
Hauteur frontale : 95 mm.
Capacité de charge : 50 kg.
• Contenu de la livraison
Avec rail de guidage.
| Produit | Largeur [mm] | Hauteur [mm] | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|
| Tiroir hauteur frontale 95, 50 kg pour armoire à portes battantes, l 1 000 | 1000 | 95 | 150,90 €/unité |