Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Tiroir 75kg - 54x27E
Tiroir 75kg - 54x27E
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur [mm]
918
2
Profondeur [mm]
459
2
Hauteur [mm]
32.5
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Tiroir 75kg - 54x27E
Produit
Largeur [mm]
Profondeur [mm]
Hauteur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Largeur [mm]
Profondeur [mm]
Hauteur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Tiroir 75kg-54x27E-FH50mm-bleu Exécution standard
918
459
32.5
157,26 €
/
unité
Tiroir 75kg-54x27E-FH50mm-gris Exécution standard
918
459
32.5
157,26 €
/
unité
Se connecter