Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Tiroir 200kg - 45x36E
Tiroir 200kg - 45x36E
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur [mm]
765
1
Profondeur [mm]
612
1
Hauteur [mm]
282.5
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Tiroir 200kg - 45x36E
Produit
Largeur [mm]
Profondeur [mm]
Hauteur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Largeur [mm]
Profondeur [mm]
Hauteur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Tiroir 200kg-45x36E-FH300mm-bleu Exécution standard
765
612
282.5
318,95 €
/
unité
Se connecter