Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Tiroir 200kg - 36x27E
Tiroir 200kg - 36x27E
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur [mm]
612
1
Profondeur [mm]
459
1
Hauteur [mm]
57.5
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Tiroir 200kg - 36x27E
Produit
Largeur [mm]
Profondeur [mm]
Hauteur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Largeur [mm]
Profondeur [mm]
Hauteur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Tiroir 200kg-36x27E-FH75mm-bleu Exécution standard
612
459
57.5
182,09 €
/
unité
Se connecter