Eriks
LISTA

Tablettes supplémentaires pour armoire supplémentaire

Étagères supplémentaires pour éléments hauts

•    Modèle
Tablettes amovibles : avec 4 supports.
Matériau : tôle d'acier, galvanisée.
Côtés de la longueur : rebords repliés à 4x90 degrés.
Épaisseur : 30 mm.
Capacité de charge : 60 kg.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 3
  • 3
3 of Tablettes supplémentaires pour armoire supplémentaire
ProduitLargeur [mm]Profondeur [mm]Hauteur [mm]DisponiblePrixhors TVA