• Pour armoires à portes battantes ou rideau
• Modèle
Matériau : tôle d'acier, galvanisée
Surface : lisse.
Largeur utile : 967 mm.
Profondeur utile : 549 mm.
Épaisseur du fond : 35 mm.
Capacité de charge : 160 kg.
| Produit | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|
| Tablette réglable 160 kg pour armoire charges lourdes avec porte battante ou à volet roulant | 59,65 €/unité |