Étagère à tiroirs (H 2200 mm) avec 3 tablettes universelles/2 tablettes amovibles, 7 tiroirs (1x 50/75/100/125/150 mm, 2x 200 mm), 1 panneau arrière/2 parois latérales
• Volume de stockage élevé
Sur une surface réduite grâce à une utilisation efficace des casiers et hauteurs sous plafond.
Dans les casiers, il est possible de stocker des outils, des petites pièces dans des tiroirs ainsi que de grands éléments dans des casiers ouverts.
• Construction solide et massive en tôle d'acier
Surface avec revêtement par poudre écologique résistant aux coups et à l'abrasion.
• Tiroirs
Avec extraction différentielle. Guidage sans traverses.
Extraction complète à 100 %.
Surface utile : lxP 918x612 mm.
Capacité de charge : 75/200 kg.
Blocage individuel des tiroirs : de série.
• Tablettes extractibles
Extraction complète à 100 %.
Capacité de charge : 75/200 kg.
Réglage en hauteur : par pas de 25 mm.
• Tablettes universelles
Capacité de charge : 250 kg.
Vissage sur le cadre.
• Tablettes amovibles
Capacité de charge : 200 kg.
Dimensions utiles : lxP 970x701 mm.
Sont suspendues dans le cadre avec des supports et
peuvent être réglées en hauteur.
• Verrouillage standard : Key Lock avec cylindre interchangeable
Code Lock disponible sur demande.
• Unités LISTA : 54x36 U.
• Modèle
3 tablettes universelles.
2 tablettes amovibles.
7 tiroirs, hauteur 50/75/100/125/150/2x 200 mm.
1 panneau arrière.
2 parois latérales (uniquement pour l'élément de base).