Eriks
LISTA

Établi avec un tiroir, 27 x 36 E, 840 x 2 000 x 750 mm

Établi, longueur 1500/2000 mm, profondeur 750 mm, 2 pieds, 1 plateau, 1 tiroir.

•    Modèle
Plan de travail : en Multiplex, 40 mm d'épaisseur.
Caisson à tiroirs : peut être monté à droite ou à gauche.
•    Capacité de charge
Longueur 1500 mm : 600 kg.
Longueur 2000 mm : 360 kg.
•    Caisson à tiroirs
Suspendu, l 564xP 725xH 383 mm (27x36 U).
Tiroir : extraction complète à 100 %.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Établi avec un tiroir, 27 x 36 E, 840 x 2 000 x 750 mm
ProduitLargeur [mm]Hauteur [mm]Profondeur [mm]DisponiblePrixhors TVA