Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Établi avec 5 tiroirs, 27 x 36...
Établi avec 5 tiroirs, 27 x 36 E, 840 x 2 000 x 750 mm
Établi, longueur 1500/2000 mm, profondeur 750 mm, 2 pieds, 1 plateau, 5 tiroirs.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur [mm]
2000
1
Hauteur [mm]
840
1
Profondeur [mm]
750
1
Avec boîte de tiroir
Couleur
Nombre de tiroirs
Matériau
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Établi avec 5 tiroirs, 27 x 36 E, 840 x 2 000 x 750 mm
Produit
Largeur [mm]
Hauteur [mm]
Profondeur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Largeur [mm]
Hauteur [mm]
Profondeur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Établi 2 000 x 750 x 840 mm Multiplex 40 mm 5 tiroirs
2000
840
750
1 388,94 €
/
unité
Se connecter