• Modèle
Dimensions : HxlxP 975x1080x692 mm (36x36 U).
Capacité de charge : 800 kg.
Roues : caoutchouc, Ø 200 mm.
Barre de poussée : en acier, jaune galvanisé.
Mica-Bond : gris argenté.
Peinture standard : RAL 7035 gris clair ou RAL 5012 bleu clair. Autres couleurs disponibles sur demande.
| Produit | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|
| Système de stockage NC B240 ISO-SK40 R7035 | 2 074,89 €/unité |