• Modèle
Dimensions : HxlxP 932x1077x514 mm (36x27 U).
Capacité de charge : 540 kg.
Roues : caoutchouc, Ø 160 mm.
Barre de poussée : en acier, jaune galvanisé.
Mica-Bond : gris argenté
Peinture standard : RAL 7035 gris clair ou RAL 5012 bleu clair. Autres couleurs disponibles sur demande.

| Produit | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|
| Système de stockage NC B220 sans support d'outils R5 | 1 201,11 €/unité |