Armoire charges lourdes à portes escamotables
• Construction solide soudée en tôle d'acier
Surface avec revêtement par poudre écologique résistant aux coups et à l'abrasion.
• Différents modèles de porte
Portes escamotables : disparaissent dans le caisson à l'ouverture et permettent un accès optimal au matériel stocké.
Sur charnières, pivotement à 90°, les portes dépassent de 85 mm lorsqu'elle sont ouvertes.
Au choix en tôle pleine ou avec fenêtre.
Portes battantes : sur pivot, angle d'ouverture d'env. 115 degrés.
Au choix en tôle pleine ou avec fenêtre.
Portes à rideau : avec rideau coulissant facilement, s'arrête à n'importe quelle hauteur sans blocage.
Couleur du rideau similaire à RAL 7035 gris clair, la couleur de la barre de fermeture est variable.
• Verrouillage standard : Key Lock avec cylindre interchangeable
Code Lock disponible sur demande.
• Aménagement intérieur
Tablettes amovibles : capacité de charge 160 kg
Tablette extractible : capacité de charge 160 kg.
Tiroirs à extraction complète à 100 % : capacité de charge 200 kg.
Vous trouvez d'autres possibilités d'aménagement individuelles dans les accessoires.
| Produit | Largeur [mm] | Profondeur [mm] | Hauteur [mm] | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Armoire à porte coulissante pour charges lourdes en tôle d'acier, grise, 4 tablettes | 1146 | 690 | 1950 | 2 187,93 €/unité | |
| Armoire à porte coulissante pour charges lourdes en tôle d'acier, bleue, 4 tablettes | 1146 | 690 | 1950 | 2 187,93 €/unité |