Eriks
KUKKO

Jeu d'extracteurs universels type 27-A

Modèle : livraison dans un coffret L-Boxx, avec mode d'emploi toujours visible dans le couvercle.
Applications : pour l'extraction à prise intérieure et extérieure et pour l'extraction des paliers de 8 à 48 mm de Ø.
Composition du jeu :
1 extracteur à deux griffes 43-01
1 extracteur à deux griffes à serre-joint latéral 204-01
1 extracteur de roulements à billes 69-A1 ; convient aux roulements : 6004 ; 6005 ; 6006 ; 6201 ; 6202 ; 6203
1 extracteur de roulements à billes 69-A2 ; convient aux roulements : 6008 ; 6009 ; 6204 ; 6205 ; 6300 ; 6301 ; 6302
1 extracteur de roulements à billes 69-A3 ; convient aux roulements : 6010 ; 6206 ; 6303 ; 6304
1 extracteur à prise intérieure 21-01-E pour roulements de 9 à 12 mm de Ø
1 extracteur à prise intérieure 21-1-E pour roulements de 12 à 16 mm de Ø
1 extracteur à prise intérieure 21-2-E pour roulements de 14 à 19 mm de Ø
1 extracteur à prise intérieure 21-3-E pour roulements de 18 à 23 mm de Ø
1 extracteur à prise intérieure 21-4-E pour roulements de 24 à 34 mm de Ø
1 extracteur à prise intérieure 21-5-E pour roulements de 34 à 48 mm de Ø
10 masses à inertie avec adaptateurs 22-01-G27-A : M3 ; M4 ; M5 ; M6 ; M8 ; M10 ; M12 et galvanisés : M10 ; M12 ; 15-16G
Image 1
1 of Jeu d'extracteurs universels type 27-A
ProduitDisponiblePrixhors TVA