Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Serre-tube 45° revêtement en p...
Serre-tube 45° revêtement en poudre rouge type 83 20
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Serre-tube 45° revêtement en poudre rouge type 83 20
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
83 20 020 Clé serre-tubes 45° revêtement poudre, rouge 570 mm
122,73 €
/
unité
83 20 015 Clé serre-tubes 45° revêtement poudre, rouge 430 mm
79,04 €
/
unité
Se connecter