Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Rallonge 1000V 125mm type 98 4...
Rallonge 1000V 125mm type 98 45
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord
1/2
1
Longueur [mm]
125
1
Approuvé VDE
Oui
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Rallonge 1000V 125mm type 98 45
Produit
Mesure de raccord
Longueur [mm]
Approuvé VDE
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord
Longueur [mm]
Approuvé VDE
Disponible
Prix
hors TVA
98 45 125 Rallonge avec carré femelle/mâle 1/2" 125 mm
1/2
125
Oui
50,41 €
/
unité
Se connecter