Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Poignée T 1000 V avec carré d'...
Poignée T 1000 V avec carré d'entrainement 3/8" type 98 30
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord [in]
3/8
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Poignée T 1000 V avec carré d'entrainement 3/8" type 98 30
Produit
Mesure de raccord [in]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord [in]
Disponible
Prix
hors TVA
98 30 Poignée transversale en T avec carré mâle 3/8" 200 mm
3/8
70,67 €
/
unité
Se connecter