Eriks
KNIPEX

Pince radio VDE coudée en angle droit type 25 26

Modèle : DIN ISO 5745. En acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile et revenu, tête chromée, becs demi-ronds et coudés, surfaces de préhension dentées, taillants trempés en supplément par induction (61 HRC). Branches à gaine synthétique multicomposants avec zone de préhension incurvée et inscription injectée. Isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
Applications : pour les travaux de préhension et de coupe sous tension jusqu'à 1000 V dans la mécanique de précision.
Pour fil dur = 1800 N/mm² jusqu'à 1,6 mm de Ø.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Pince radio VDE coudée en angle droit type 25 26
ProduitLongueur [mm]FormeApprouvé VDEDisponiblePrixhors TVA