Eriks
KNIPEX

Pince coupante latérale VDE avec poignées avec revêtement en plastique type 5325

Modèle : DIN ISO 5749. Tête chromée, taillants trempés en supplément par induction (64 HRC). Isolée jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900.
En acier au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu. Puissance fortement multipliée, gain d'effort de 20 % par rapport à une pince coupante de côté traditionnelle de même longueur grâce à une meilleure démultiplication. Avec axe d'articulation forgé convenant aux sollicitations les plus dures.
Fil demi-dur    = 750 N/mm²
Fil dur    = 1800 N/mm²
Corde à piano    = 2300 N/mm²
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
1 of Pince coupante latérale VDE avec poignées avec revêtement en plastique type 5325
ProduitDisponiblePrixhors TVA