Eriks
KNIPEX

Pince coupante latérale pour l'électronique tête pointue et petit biseau poignée en matière composite type 77 32

Modèle : DIN ISO 9654 . En acier à outils spécial trempé à l'huile et revenu. Tête avec articulation entrepassée de précision et sans jeu, double ressort pratiquement exempt de friction et imperdable. Taillants trempés en supplément par induction (62 HRC). Branches à gaine synthétique multicomposants.
Fil mou = 220 N/mm²
Fil demi-dur = 750 N/mm²
Fil dur = 1800 N/mm²
Applications : pour les travaux de coupe de précision dans les endroits difficilement accessibles dans l'électronique et la mécanique de précision.
Image 1
1 of Pince coupante latérale pour l'électronique tête pointue et petit biseau poignée en matière composite type 77 32
ProduitDisponiblePrixhors TVA