Eriks
KNIPEX

Pince coupante latérale pour l'électronique sans biseau, tête ronde type 5368

Modèle : DIN ISO 9654. En acier à outils spécial trempé à l'huile et revenu, forme élancée. Tête polie miroir, avec double ressort exempt de friction et imperdable permettant l'ouverture sans à-coups. Taillants de précision trempés en supplément par induction (62 HRC). Branches à gaine synthétique.
Fil mou = 220 N/mm²
Fil demi-dur = 750 N/mm²
Fil dur = 1800 N/mm²
Applications : pour les travaux de coupe de précision dans les endroits difficilement accessibles en électricité, notamment lorsque l'utilisation d'outils ESD est requise.
* Dureté des taillants environ 57 HRC.
Image 1
1 of Pince coupante latérale pour l'électronique sans biseau, tête ronde type 5368
ProduitDisponiblePrixhors TVA