Eriks
KNIPEX

Pince coupante latérale avec poignée composite à ouverture par ressort type 74 12

Modèle : DIN ISO 5749. En acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu. Tête polie avec ressort d'ouverture, taillants trempés en supplément par induction (64 HRC). Puissance fortement multipliée, gain d'effort de 20 % par rapport à une pince coupante de côté traditionnelle de même longueur grâce à une meilleure démultiplication. Avec axe d'articulation forgé convenant aux sollicitations les plus dures. Branches à gaine synthétique multicomposants.
Fil demi-dur    = 750 N/mm²
Fil dur    = 1800 N/mm²
Corde à piano    = 2300 N/mm²
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
2 of Pince coupante latérale avec poignée composite à ouverture par ressort type 74 12
ProduitDisponiblePrixhors TVA