Eriks
KNIPEX

Jeu d'accessoires de sertissage avec des cosses de câble isolées, une pince à dénuder automatique (5490) et une pince à sertir PRECIFORCE (5510) type 97 90 22

Modèle : cosses rondes isolées, embouts prolongateurs, clips, clips ronds et embouts cylindriques, section du conducteur 0,5-6 mm². Livraison en TANOS MINI-Systainer® empilable.
Remarque : les TANOS MINI-Systainer® peuvent être combinés.
Composition du jeu :
1 pince à sertir PreciForce® (réf. 5510 0025)
1 pince à dénuder automatique (réf. 5490 0005)
25 cosses rondes 0,5-1,0 mm², 4 mm de Ø
25 cosses rondes 0,5-1,0 mm², 5 mm de Ø
25 cosses rondes 1,5-2,5 mm², 4 mm de Ø
25 cosses rondes 1,5-2,5 mm², 5 mm de Ø
25 cosses rondes 1,5-2,5 mm², 6 mm de Ø
20 cosses rondes 4,0-6,0 mm², 6 mm de Ø
20 cosses rondes 4,0-6,0 mm², 8 mm de Ø
25 embouts prolongateurs isolés 0,5-1,0 mm²
25 embouts prolongateurs isolés 1,5-2,5 mm²
20 embouts prolongateurs isolés 4,0-6,0 mm²
25 clips 0,5-1,0 mm², Ø 6,3 x 0,8 mm
25 clips 0,5-2,5 mm², Ø 6,3 x 0,8 mm
Image 1
1 of Jeu d'accessoires de sertissage avec des cosses de câble isolées, une pince à dénuder automatique (5490) et une pince à sertir PRECIFORCE (5510) type 97 90 22
ProduitDisponiblePrixhors TVA