Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Douille 3/8" 1000V métrique ty...
Douille 3/8" 1000V métrique type 98 37
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Ouverture de clé [mm]
13
1
Mesure de raccord [in]
3/8
1
Approuvé VDE
Oui
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Douille 3/8" 1000V métrique type 98 37
Produit
Ouverture de clé [mm]
Mesure de raccord [in]
Approuvé VDE
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Ouverture de clé [mm]
Mesure de raccord [in]
Approuvé VDE
Disponible
Prix
hors TVA
98 37 13 Douilles à six pans avec carré femelle 3/8" 45 mm
13
3/8
Oui
23,18 €
/
unité
Se connecter