Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Clé mâle coudée à six pans ave...
Clé mâle coudée à six pans avec poignée en T 1000V type 98 15
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Modèle
Métrique
1
Ouverture de clé [mm]
5
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Clé mâle coudée à six pans avec poignée en T 1000V type 98 15
Produit
Modèle
Ouverture de clé [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Modèle
Ouverture de clé [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
98 15 05 Tournevis pour vis à six pans creux avec poignée en T 250 mm
Métrique
5
Ce produit n’est plus proposé
Se connecter