Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Clé à cliquet 1 000 V type 98 ...
Clé à cliquet 1 000 V type 98 31
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord [in]
3/8
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Clé à cliquet 1 000 V type 98 31
Produit
Mesure de raccord [in]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord [in]
Disponible
Prix
hors TVA
98 31 Clé à cliquet avec carré mâle 3/8" 190 mm
3/8
128,68 €
/
unité
Se connecter