Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Clé à cliquet 1 000 V - 1/2" t...
Clé à cliquet 1 000 V - 1/2" type 98 41
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord [in]
1/2
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Clé à cliquet 1 000 V - 1/2" type 98 41
Produit
Mesure de raccord [in]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord [in]
Disponible
Prix
hors TVA
98 41 Clé à cliquet avec carré mâle 1/2" 265 mm
1/2
141,81 €
/
unité
Se connecter