Eriks
KCL

Gant contre la chaleur KarboTECT® L954

Doublure tricotée sans couture en para-aramide lourd, carbone et laine. Manchette en cuir.
Technologie du produit : Tricoté
Jauge : 7
Couleur du gant/doublure
Jaune/marron rougeâtre/noir
Longueur : 380-400
En conformité avec les normes européennes
Tailles : 7,9,10
EN 407 - Chaleur et/ou feu
Comportement et/ou feu : 4
Résistance à la chaleur de contact : 2
Résistance à la chaleur convective : 4
Résistance à la chaleur radiante : 2
Résistance à l'abrasion : 1
Résistance à la coupure (test de la coupe) : 3
Résistance à la déchirure : 4
Résistance à la perforation : 0
Résistance aux petites projections de métal
Résistance aux projections de métal en fusion
EN 388 - Risques mécaniques Résistance à l'abrasion
Image 1
3 of Gant contre la chaleur KarboTECT® L954
ProduitDisponiblePrixhors TVA