Eriks
JSP

Casquette Hardcap A1+™ Visière 5cm



Hardcap™ A1+ Bump Cap
La casquette HardCap™ A1+ est une des innovations majeures de JSP en matière de conception d'équipements de protection de la tête. Conçu pour surpasser les normes les plus récentes, EN812:2012, des années de réflexion et de conception ont été entreprises pour développer un produit qui est inégalé tant en termes de performance que de style. Élégante et discrète, il est presque impossible de la distinguer d'une casquette de baseball standard.



Design unique qui permet un bon ajustement à toutes les morphologies. Un ajustement précis situé sous l'os occipital à l'arrière du crâne. Coque amovible et textile lavable en machine pour des questions d'hygiène. Basane en éponge pour plus de confort. Toutes les couleurs sont dotées d'un subtil liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité.



SWOOP, SIGNE DISTINCTIF DE SÉCURITÉ



La forme distinctive du « Swoop » et son positionnement sur les casquettes HardCap™ A1+ de JSP Limited sont mondialement reconnus comme
Étant la marque de fabrique de la qualité des produits JSP dans lindustrie des équipements de protection individuelle (EPI).



La forme déposée du « Swoop » garantie lauthenticité des casquettes fabriquées et vendues par JSP® dans le monde entier.



Cliquez sur le lien pour en savoir plus - Distinctive Swoop of Safety



Liseré réfléchissant
Le liseré réfléchissant sur tous les modèles ajoute une visibilité supplémentaire et améliore la sécurité dans différents environnements de travail.



Ventilation
12 ouvertures dans la coque et des bandes latérales aérées sur le textile de la casquette pour un confort amélioré.



Ajustement unique
Ajustement facile, à une main, pour un gain de temps et plus de sécurité. Taille adaptable de 53cm à 63cm.



Protection circulaire
La coque protège contre les chocs sur les côtés et sur le dessus. Elle est également amovible pour permettre le lavage du textile pour une meilleure hygiène et une plus longue durée de vie



Basane
Basane en tissu éponge qui améliore le confort et absorbe la sueur.



Design profilé
Élégante et discrète, il est presque impossible de la distinguer d'une casquette de baseball standard.



Haute-visibilité
Disponible en orange et jaune haute visibilité, idéale pour les environnements à faible luminosité.


Image 1
1 of Casquette Hardcap A1+™ Visière 5cm
ProduitDisponiblePrixhors TVA